Beli Pengukur Udara di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WINN GAS Gas Regulator Non Meter
    Mulai

    Rp66.900

    WINN GAS Gas Regulator Non Meter
    Deskripsi:
    Winn Gas W-118NM – Regulator Gas Non Meter merupakan regulator yang sangat cocok digunakan untuk  kompor di rumah Anda.Pressure : 2 Kg/hStandart SNI
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Not
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
    • Weight (kg): 1
    • Color: Gold
    • Accessories: Not
    • Output Pressure (mmH2O): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
  2. WINN GAS Gas Regulator Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp84.900

    WINN GAS Gas Regulator Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W118M – Regulator Gas Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 2 Kg/hDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNI
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
    • Weight (kg): 1
    • Color: Gold
    • Accessories: Not
    • Output Pressure (mmH2O): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
  3. WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W181MHPM – Regulator Tekanan Tinggi Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Merupakan tipe regulator high pressure yang sangat cocok digunakan untuk kompor high pressure. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 0-6 Kg/hRegulator high pressureDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNI
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
    • Weight (kg): 1
    • Color: Red
    • Accessories: Not
    • Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
    • Output Pressure (kg/cm²): 0-2
    • Pressure (kg/hour): 0-6
  4. WINN GAS Spiral Hose Package Large Diameter Meter (Selang Gas)
    Mulai

    Rp92.900

    WINN GAS Spiral Hose Package Large Diameter Meter (Selang Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas PS-FRW298M – Selang Paket Spiral Meter Diameter Besar berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 2 Kg/hSelang standart SNIDilengkapi pemutus aliran apabila terjadi gas bocor, pengatur secara otomatis memutuskan aliran gas di dalam selangMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
    • Weight (kg): 2
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2pcs
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
  5. WINN GAS Spiral Hose Package Small Diameter Meter (Selang Gas)
    Mulai

    Rp89.900

    WINN GAS Spiral Hose Package Small Diameter Meter (Selang Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas PS-FRW68M – Selang Paket Spiral Meter Diameter Kecil Paket regulator dan selang satu set yang memudahkan Anda dalam penggunaan. Memiliki selang yang panjang dan kuat sehingga mudah menjangkau kompor Anda.Pressure : 2 Kg/hSelang standart SNIDilengkapi pemutus aliran apabila terjadi gas bocor, pengatur secara otomatis memutuskan aliran gas di dalam selangMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1.8
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
    • Weight (kg): 2
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2pcs
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
  6. QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp60.900

    QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    adalah regulator tekanan rendah yang disertai dengan meter gas pengukur tekanan dan  sangat cocok digunakan untuk kompor gas. Pemasangan lebih mudah dan aman. Tekanan keluar maksimum 2 bar. Diameter saluran masuk gas 20 mm Regulator LPG.Pressure : 2 Kg/h
    atribut:
    • Equipment: Manometer
    • Pressure (kg/hour): 2
  7. QUANTUM Gas Regulator with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp68.900

    QUANTUM Gas Regulator with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Quantum QRL-03 – Regulator Gas Meter dilengkapi dengan Meteran. Memudahkan Anda untuk melihat dan mengukur seberapa banyak pemakaian gas yang sudah dipakai serta melihat apakan tabung gas sudah mulai habis. Memiliki bahan material yang terbuat dari tembaga yang kuat dan tahan lama.Pressure : 2 Kg/h
    atribut:
    • Material: Copper
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 9x6x10
    • Weight (kg): 1
    • Color: Green
    • Accessories: Not
    • Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
    • Output Pressure (kg/cm²): 0-2
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 7772.795/23.020/VIII/2023
  8. QUANTUM Gas Hose Meter Low Pressure Package (Selang Gas)
    Mulai

    Rp84.900

    QUANTUM Gas Hose Meter Low Pressure Package (Selang Gas)
    Deskripsi:
    Quantum QRL132 – Selang Gas Paket Meter Takanan Rendah, Selang fleksibel yang dilengkapi dengan penutup logam, tidak mudah bocor dan sangat aman digunakan.Bahan Material : Zinc Alloy 1 Tahun
    atribut:
    • Material: Zinc Alloy
    • Hose Length (m): 1.8
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x26x3
    • Weight (kg): 1
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2pcs, Regulator
  9. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  10. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    52%
    Mulai

    Rp249.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  11. KRISBOW Alat Ukur Kualitas Udara Tipe Compact
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Alat Ukur Kualitas Udara Tipe Compact
    atribut:
    • Accuracy: ± 5% F.S
    • Auto Power OFF: Adjustable 3, 10 or 30 min inactivity
    • Channel Size: 2.5micro m
    • Display: 2 inch TFT Color LCD display, 220x176 pixels
    • Mass Concentration Range (g/m³): 0 to 2000 micro
    • Power: 9V battery
    • Resolution: 0.1 Deg.C / 0.1 %RHAccuracy
    • Resolution (g/m³): 1 micro
    • Temperature Range (°C): -20 to 70 (0 to 100 %RH)
  12. QUANTUM Gas Regulator (Pengatur Tekanan Gas)
    8%
    Mulai

    Rp40.900

    QUANTUM Gas Regulator (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Quantum QRL-04 – Regulator Gas adalah regulator tekanan rendah yang dilengkapi dengan pemutus ga otomatis.Pressure : 2 Kg/h
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 7772.795/23.020/VIII/2023
  13. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  14. KRISBOW Hot Wire Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hot Wire Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)
    atribut:
    • Air Temperature (°C): 0 to 50 Deg.C / 32 to 122 Deg. F (0.1 Deg. C / 0.1 Deg. F;1 Deg.C / 1. 8 Deg.F)
    • Dimensions (mm): 198x78x51
  15. AS ONE Flow Meter Gas Mass (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp33.999.900

    AS ONE Flow Meter Gas Mass (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    Since it is a mass flow meter, it is not affected by temperature and pressure. Supports a wide range of applications, including analog output functions. If you use the AC adapter conversion harness and AC adapter together, you can supply power from an AC outlet. Hose fittings allow conversion of Rc1/4 threads to Φ10.5mm hose connections.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 6-9143-08
    • Accuracy: Measurement accuracy (at 23°C 1 atm): 0.1 L/min (s) (s indicates the calibration standard [20°C, 1 atm air conversion])
    • Mass (g): 800
    • Display: Minimum display value/display/resolution (instantaneous flow rate): ±3%RD±1digit (2 to 20L/min: 20L range) (5 to 50L/min: 50L range) ±1%FS±1digit (0.2 to 2L/ min : 20L range) (0.5 to 5L/min: 50L range)
    • Material: Wetted part material: Stainless steel (SUS303)
    • Dimensions (mm): 91×37×69.6
    • Flow Range (L/minute): 50
    • Measurement Object: Air/N2, Ar, carbon dioxide, city gas 13A (46MJ), city gas 13A (45MJ), methane, propane, butane
    • Port Size (Rc): 1/4
    • Rated Voltage (V): 12-24 (DC)
    • Specification: SUS model
  16. KRISBOW Gas Analyzer Gasoline (Penganalisis Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    KRISBOW Gas Analyzer Gasoline (Penganalisis Gas)
    atribut:
    • Display: 4 digit 7 segment LED
    • Repetition Rate: Less than 2 % FS
    • Response Time: Within 10 second
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 420x298x180
    • Flow Rate (L/minute): 4-6
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Pre-heating Time (minute): Approx. 2-8
  17. Tanaka Argon Gas Regulator (with Flow-Meter) (Regulator Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Tanaka Argon Gas Regulator (with Flow-Meter) (Regulator Las)
    Deskripsi:
    -Optimum for supplying argon gas used as a shielding gas for welding.-Coupling for hose with an inner diameter of phi6mm
    atribut:
    • Primary side working pressure: 2.2 to 15MPa
    • Secondary Side Working Pressure: 0.2 (preset)MPa
    • Accessories: Coupling for hose with an inner diameter of Φ6mm
  18. SAFE GAS Pumping Gas Detector
    Mulai

    Rp26.999.900

    SAFE GAS Pumping Gas Detector
    Deskripsi:
    The built-in pumping system can realize simultaneous measurement of multiple gases:Built-in high suction micro pump, can select and measure 1-6 gases at the same timePowerful:LCD dot matrix display technology, which can display gas type, gas unit, gas concentration value, maximum measurement value, local time, etc.With self-calibration function, zero point calibration function, make gas monitoring more accurate and reliableOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationWith temperature and pressure compensation, it can perfectly realize the compensation of gas concentration under different temperature and pressure environmentsTwo-level sound and light alarm, the alarm point can be set by yourselfUSB interface high-speed data transmission, downloadable and printable storage (optional)Can be built-in wireless communication module, users can realize real-time viewing and monitoring of detection data on the computer web client and mobile phone applet, and carry out safety management and control (optional)Simple operation and convenient use:Start to detect gas concentrationSupport Chinese and English operation interface, easy to switchGas concentration unit ppm, mg/m3 can quickly switch displayOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationHigh-quality materials, reliable use:Using imported high-precision sensorsThe shell is made of high-strength special engineering plastic, which is non-slip, waterproof, dustproof and explosion-proofHigh-grade beautiful aluminum alloy suitcase for easy storage
    atribut:
    • Sampling Method: Pumping suction,fow rate can up to 1L/min,ten grades of pumping suction for selection,
    • Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor.
    • Resolution: According to sensor and measure range
    • Recovery Time (s): ≤10
    • Operating language: Chinese/English
    • Temperature: -20°C-50°C
    • Display: LCD dot matrix display
    • Humidity: 0-95%RH
    • Degree of protection: JP66
    • Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization
    • Dimensions (mm): 205*75*32
    • Gas Detected: 02,N2,CO2,EX,hazardous gas,VOC,etc.
    • Gas unit: Units are switchable
    • Linearity error: ≤ ± 1%
    • Operating Time (hour): 100 (pump off)
    • Repeatability : ≤ ± 1%
    • Response Time (s): ≤10
  19. QUANTUM Regulator Meter Dobel Lock
    Mulai

    Rp79.900

    QUANTUM Regulator Meter Dobel Lock
    Deskripsi:
    Quantum QRL-06 – Regulator Meter Doble Lock merupakan regulator gas dengan sistem penguncian double lock dan dibalut menggunakan bahan material terbuat dari tembaga yang kuat dan tidak akan menyebabkan kebocoran gas atau hal-hal yang tidak Anda inginkan selama memasak menggunakan kompor gas.Pressure : 2 Kg/h
Daftar Harga Pengukur Udara Terbaru November 2026
WINN GAS Gas Regulator Non MeterRp66.900
WINN GAS Gas Regulator Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp84.900
WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp91.900
WINN GAS Spiral Hose Package Large Diameter Meter (Selang Gas)Rp92.900
WINN GAS Spiral Hose Package Small Diameter Meter (Selang Gas)Rp89.900
QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp60.900
QUANTUM Gas Regulator with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp68.900
QUANTUM Gas Hose Meter Low Pressure Package (Selang Gas)Rp84.900
QUANTUM Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp80.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)